› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Alimentatore 32Vdc 100mA 1 modulo bianco per alimentazione elettrica compatta

Cod. Rexel VI20580.B
Cod. Produttore 20580.B
Cod. EAN 8007352400542

Informazioni principali

  • Uscita: 32 V d.c.
  • Corrente: 100 mA
  • Alimentazione: 110-230 V~ 50-60 Hz
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI20580.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, bianco - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

49,5 mm

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

100 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

Alimentatore 32Vdc 100mA 1 modulo bianco per alimentazione elettrica compatta