› Civile residenziale › Antenne › Antenne e Sistemi Multidiffusione

Alimentatore 32V DC 100mA modulo singolo nero per alimentazione elettronica

Cod. Rexel VI30492.G
Cod. Produttore 30492.G
Cod. EAN 8007352695511

Informazioni principali

  • Uscita: 32 V d.c.
  • Corrente: 100 mA
  • Alimentazione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI30492.G
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, nero - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

49,5 mm

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

100 mA

tensione secondaria

32 V

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

Alimentatore 32V DC 100mA modulo singolo nero per alimentazione elettronica