Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSL348024
Cod. Produttore
PSL348024
Cod. EAN
8013975180464
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, TRIFASE. 24VDC, 20A / 480W

larghezza

150 mm

altezza

124 mm

profondità

118,8 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

480 ... 820 V

Produttore

Alimentatore switching trifase 400-500VAC 24VDC 480W fissaggio guida DIN