› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 480W 48VDC 10A fissaggio guida DIN monofase

Cod. Rexel LWPSL148048
Cod. Produttore PSL148048
Cod. EAN 8013975219478

Informazioni principali

  • Tipo ingresso: Monofase
  • Tensione ingresso: 115-230 VAC
  • Tensione uscita: 48 VDC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Potenza nominale: 480 W
  • Efficienza: 90%
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: PSL148048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 48VDC, 10A / 480W

Caratteristiche tecniche

larghezza

175,5 mm

altezza

124,5 mm

profondità

125 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Alimentatore switching 480W 48VDC 10A fissaggio guida DIN monofase