› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching modulare monofase 12V DC 33W 2,75A per uso industriale e domestico

Cod. Rexel LWPSL1M03312
Cod. Produttore PSL1M03312
Cod. EAN 8013975180259

Informazioni principali

  • Tipo ingresso: Monofase
  • Tensione ingresso: 100-240 VAC
  • Tensione uscita: 12 VDC
  • Corrente uscita: 2,75 A
  • Potenza nominale: 33 W
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: PSL1M03312

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING MODULARI, MONOFASE. 12VDC, 2,75A / 33W

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

96 mm

profondità

56,5 mm

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

33 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,75 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,75 A

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Alimentatore switching modulare monofase 12V DC 33W 2,75A per uso industriale e domestico