Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSL1M01012
Cod. Produttore
PSL1M01012
Cod. EAN
8013975180235
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING MODULARI, MONOFASE. 12VDC, 0,83A / 10W

larghezza

18 mm

altezza

96 mm

profondità

56,5 mm

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

10 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,83 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,83 A

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Produttore

Alimentatore switching modulare monofase 12V DC 10W 0,83A alimentazione 110-230VAC