Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSL1M02424
Cod. Produttore
PSL1M02424
Cod. EAN
8013975180297
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING MODULARI, MONOFASE. 24VDC, 1A / 24W

larghezza

35 mm

altezza

96 mm

profondità

56,5 mm

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

24 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Produttore

Alimentatore switching modulare monofase 24V DC 24W per alimentazione elettronica