Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSL1M10024
Cod. Produttore
PSL1M10024
Cod. EAN
8013975180327
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING MODULARI, MONOFASE. 24VDC, 4,2A / 100W

larghezza

90 mm

altezza

96 mm

profondità

57 mm

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,2 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Produttore

Alimentatore switching modulare monofase 24VDC 100W 4,2A per uso industriale