› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore switching 24VDC 60W 2,5A fissaggio su guida DIN monofase

Cod. Rexel LWPSL106024
Cod. Produttore PSL106024
Cod. EAN 8013975180372

Informazioni principali

  • Tipo ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: 100-240 VAC
  • Uscita nominale DC: 24 VDC
  • Corrente nominale: 2,5 A
  • Potenza nominale: 60 W
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 40.5x90x115 mm
  • Serie: PSL106024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 24VDC, 2,5A / 60W

Caratteristiche tecniche

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

115 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 375 V

Alimentatore switching 24VDC 60W 2,5A fissaggio su guida DIN monofase