Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSL148024
Cod. Produttore
PSL148024
Cod. EAN
8013975180426
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 24VDC, 20A / 480W

larghezza

175,5 mm

altezza

124,5 mm

profondità

125 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Produttore

Alimentatore Switching 24VDC 20A 480W Montaggio su Guida DIN Monofase