Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
LWPSE107224
Cod. Produttore
PSE107224
Cod. EAN
8013975268414
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 24VDC, 72W

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 375 V

Produttore

ALIMENTATORE SWITCHING 24VDC 72W FISSAGGIO GUIDA DIN MONOFASE