Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB85421
Cod. Produttore
LB85421
Cod. EAN
8012680854219

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Bianco
La lampada AIRY PL TOP TO 300 E27 in colore bianco è un elemento versatile e funzionale per l'illuminazione di ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una combinazione perfetta di estetica e praticità. Il suo design moderno si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, mentre il portalampada E27 consente l'utilizzo di diverse tipologie di lampadine, garantendo un'illuminazione personalizzabile secondo le esigenze specifiche. Con un'ottima diffusione della luce, la AIRY PL TOP TO 300 è ideale per creare atmosfere accoglienti e luminose. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola un investimento sicuro per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e di qualità. La finitura bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Perfetta per stanze da letto, soggiorni o spazi di lavoro, questa lampada si distingue per la sua funzionalità e il suo stile contemporaneo.

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

130 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

lunghezza

295 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

portalampada

E27

altezza/profondità

264 mm

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W BIANCO