Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB85222
Cod. Produttore
LB85222
Cod. EAN
8012680852222

Informazioni di prodotto

Airy pl to 300 E27 Nero
La lampada AIRY PL TO 300 E27 NERO è un elegante e funzionale elemento di illuminazione, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di ambienti. Con un design moderno e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola ideale per l'illuminazione di interni residenziali e commerciali. La lampada utilizza un attacco E27, compatibile con una varietà di lampadine, permettendo di scegliere la soluzione di illuminazione più adatta alle proprie preferenze. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada non solo offre un'illuminazione efficace, ma garantisce anche durata e resistenza nel tempo. Il colore nero conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendola un punto focale in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua versatilità e al suo stile contemporaneo, la lampada AIRY PL TO 300 è perfetta per creare atmosfere accoglienti e di design.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

tipo di tensione

AC/DC

altezza/profondità

264 mm

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

prestazioni del sistema

75 W

larghezza

120 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

lunghezza

285 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

materiale della scatola

plastica

Produttore

AIRY PL TO 300 E27 75W NERO