Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW28419
Cod. Produttore
GW28419
Cod. EAN
8011564796331

Informazioni di prodotto

ADATTATORE MUL.PIAT.2P+T 16A 3U.10/16A B
Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile.

esecuzione

compatto

con connettore Europa meridionale

Serie

28_SPIC_SPIN_CIVILE,DOMOTICS

colore

Bianco

tensione nominale

250

corrente nominale

16

Produttore

ADATTATORE MULTIPLO PIATTO - 2P+T 10A S17 - 3 USCITE STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE - BIANCO