Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMIEXP254
Cod. Produttore
MIEXP254

Informazioni di prodotto

Scheda di espansione loop IE per centrale MEC44, collega fino a 254 dispositivi analogici/indirizzati.
La scheda di espansione loop IE è progettata per l'integrazione all'interno della centrale MEC44, permettendo di collegare fino a 254 dispositivi IE.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: inseribile direttamente nella centrale MEC44.Numero dispositivi: fino a 254 dispositivi analogici/indirizzati.Protocollo: utilizzo del protocollo IE per scheda loop.Alimentazione: 24 Vcc.Corrente:A riposo: 35 mA.Con 254 dispositivi collegati: 175 mA.Corrente massima: 500 mA.Specifiche tecniche:Dimensioni: L 129 mm x H 80 mm x P 20 mm.Certificazioni:CPR 305/2011.EN54-2 in abbinamento al sistema MEC.Questa scheda di espansione è la soluzione ideale per l'implementazione di sistemi antincendio con centrali MEC44, permettendo una gestione semplice ed efficace di numerosi dispositivi attraverso un'unica centrale, mantenendo un elevato livello di efficienza e sicurezza.Funzione pratica:L'espansione del loop consente di collegare una vasta gamma di dispositivi, senza la necessità di ulteriori dispositivi esterni, ottimizzando l'integrazione e la gestione dei sistemi di rilevazione incendi.

Produttore

ACCESSORIO CENTRALE MEC44 LOOP LINE