Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434201
Cod. Produttore
LV434201
Cod. EAN
3606480022241

Informazioni di prodotto

Acces.cablaggio ULP NSX cord L=1,3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo NSX è un accessorio di cablaggio ULP che collega i dispositivi Compact NSX ai dispositivi ULP. I dispositivi ULP sono display FDM121, moduli di comunicazione IFM e IFE o moduli I/O. Il cavo NSX è compatibile con i prodotti multistandard PowerPact. Il cavo NSX è dotato di un connettore RJ45 per il collegamento ai dispositivi ULP. Il cavo NSX è collegato al modulo Compact NSX BSCM per la comunicazione e l'alimentazione 24VCC. La lunghezza è di 1,3 m.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Cavo - L = 1,3 m - Per NSX100..250, NSX400..630

€ 71,85 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.