› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Connettori XLR 3 poli Maschio Femmina Nickel Argento Kit Audio Professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC13360102
Cod. Produttore 13360102
Cod. EAN 8024530006402

Informazioni principali

  • Tipo: XLR 3 poli
  • Connettori: 3 maschi e 3 femmine
  • Corpo: Nickel resistente
  • Contatti: Argento placcato
  • Applicazione: Audio professionale
  • Serie: ADRC
  • Compatibilità: Cavi XLR standard
  • Montaggio: Per cablaggio

Descrizione del prodotto

Kit connettori XLR composto da un connettore maschio a 3 poli e un connettore femmina a 3 poli, progettati per garantire connessioni audio professionali affidabili. Realizzati con materiali resistenti e dotati di corpo metallico per una maggiore durabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Ideali per applicazioni audio, come collegamenti di microfoni, strumenti musicali e apparecchiature audio professionali, assicurano un segnale pulito e stabile. La struttura ergonomica facilita il montaggio e l’installazione rapida nei sistemi audio. Descrizione del produttore: 3 Connettori XLR a 3 poli Femmina con corpo in Nickel e contatti in argento. 3 Connettori XLR a 3 poli Maschio per cavo con corpo in Nickel e contatti in argento.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Maschio (connettore)

collegamento

XLR

adatto per cavo circolare

Connettori XLR 3 poli Maschio Femmina Nickel Argento Kit Audio Professionale