› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

AC BAT 18 COPPIA BATTERIA ERMETICA

RCF
Cod. Rexel ADRC13360317
Cod. Produttore 13360317
Cod. EAN 8024530015923

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 18Ah
  • Tipo batteria: Piombo ermetico
  • Configurazione: Coppia
  • Serie: ADRC13360317
  • Applicazione: Uso industriale
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Manutenzione: Zero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di batterie al piombo ermetiche, 12V - 18Ah cad

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

larghezza

183 mm

Tipologia

Piombo (cella a secco, gel)

peso

5,7 kg

lunghezza

154 mm

altezza inclusi i poli

170 mm

Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore)

AC BAT 18 COPPIA BATTERIA ERMETICA