› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Fondello diffusore kit accessori per diffusori DU31 DU31AT installazione superfici piane

RCF
Cod. Rexel ADRC13360123
Cod. Produttore 13360123
Cod. EAN 8024530006822

Informazioni principali

  • Serie: A 1331
  • Compatibile con: DU31, DU31AT
  • Installazione su: superfici piane
  • Facilità di montaggio: elevata
  • Flessibilità: notevole
  • Tipo prodotto: kit accessori
  • Utilizzo: installazioni diffusori
  • Applicazione: varie configurazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio progettato per il montaggio e il completamento dei moduli DU31 e DU31AT, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro. Questo componente garantisce una perfetta integrazione e protezione degli elementi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: A 1331 è un kit di accessori che permette una grande varietà di possibili installazioni dei diffusori DU 31 e DU 31AT. Permette di installare facilmente i diffusori su qualunque superficie piana, offrendo una notevole felssibilità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Fondello diffusore kit accessori per diffusori DU31 DU31AT installazione superfici piane