Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5131125
Cod. Produttore
5131125
Cod. EAN
0095969920063

Informazioni di prodotto

Fluke 724 Calibratore di loop, termocoppie e RTD APAC & EMEA

Documentazione tecnica

724 CALIBRATORE DI LOOP, TERMOCOPPI5131125 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001890 - Calibratore di processo

numero di canali

2

visualizzazione

digitale

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della tensione DC

30 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

visualizzazione multipla

dare una tensione di 0 V ... 10 V

dare una tensione di 0 mV ... 100 mV

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

risoluzione minima dare tensione

0,01 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

3200 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

724 CALIBRATORE DI LOOP, TERMOCOPPI