Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
CP6288583
Cod. Produttore
6288583
Cod. EAN
4012195889083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola porta apparecchi
  • Moduli: 4 moduli
  • Aggancio: Frontale
  • Standard: Italiano
  • Elemento inferiore: Ribaltabile e rimovibile
  • Aperture cavi: Fino a 14 mm
  • Serie: Rapid 80®
  • Quantità consigliata: 40

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi ad aggancio frontale 4 moduli a standard italiano con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di apparecchio

Dimensione modulare 45

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare

possibilità di scarico trazione

con spazio di collegamento

tipo di montaggio della cassetta

Lato anteriore

traccia di fissaggio

Altro

Serie

Rapid 80 /

Produttore

71GD13 SCAT. INCASSO PORTA APPARECC