› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

31FLANG Q 75/400X75 L

Cod. Rexel LE31X9CL76L
Cod. Produttore 31X9CL76L
Cod. EAN 8009561568259

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75-600 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: SS316L
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Classe resistenza corrosione: 9B CEI 61537
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: da 75 mm a 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 400 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

31FLANG Q 75/400X75 L