› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Kit 3 trasformatori corrente DM5TP1250 con certificati UTF per applicazioni elettriche

Cod. Rexel LWDM5TP1250FKIT
Cod. Produttore DM5TP1250FKIT
Cod. EAN 8013975233061

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1250 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C/+50°C
  • Serie: DM5TP1250FKIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM5TP1250 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

85 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

7,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

45 ... 45 mm

Kit 3 trasformatori corrente DM5TP1250 con certificati UTF per applicazioni elettriche