› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Kit 3 trasformatori corrente DM3TP0800 con certificati UTF per applicazioni elettriche

Cod. Rexel LWDM3TP0800FKIT
Cod. Produttore DM3TP0800FKIT
Cod. EAN 8013975233047

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120 %
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C +50°C
  • Serie: DM3TP0800FKIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM3TP0800 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

52 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Kit 3 trasformatori corrente DM3TP0800 con certificati UTF per applicazioni elettriche