Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM1TP0200FKIT
Cod. Produttore
DM1TP0200FKIT
Cod. EAN
8013975232989

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 200 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120 %
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Grado di protezione: IP30
  • Serie: DM1TP0200FKIT
Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0200 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Produttore

KIT 3 TRASFORMATORI CORRENTE DM1TP0200 CON CERTIFICATI UTF USO ELETTRICO INDUSTRIALE