Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Altro
diametro dell'apertura
28 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
100 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
2,5 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
5 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
tarato
classe di precisione
0.5S
collegamento secondario
Raccordo a vite
Apertura in altezza
28 ... 28 mm
Apertura in larghezza
Disponibilità:
Prodotto non rendibile