Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82040
Cod. Produttore
82040
Cod. EAN
8009561501799

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: M12x1,5
  • Diametro interno guidacavo: 8 mm
  • Serie: RTA
  • Resistenza corrosione: alta, testata
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Grado protezione IP: IP42 - IP67
  • Impiego: per tubi PVC, metallo e compositi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: M12x1,5

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro esterno più grande

13 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL-RACCORDO MET. M12 D 8