Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82205
Cod. Produttore
82205
Cod. EAN
8009561118294

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: G3/4
  • Diametro guidacavo: 20,5 mm
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo: Raccordo femmina
  • Serie: 2000 Metal
  • Applicazione: Guidacavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Standard: Filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4;

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/4