Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82206
Cod. Produttore
82206
Cod. EAN
8009561118300

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: G1
  • Diametro interno: 26,5 mm
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Materiale: Metallo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi
  • Filettatura standard: GAS
  • Modello: 2000 Metal Femmina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: G1;

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 D