Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED091979BOX1
Cod. Produttore
LED091979BOX1
Cod. EAN
4058075091979

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® LED SPECIAL Shapes 4W 824 Gold E27

Documentazione tecnica

LED lamps, vintage edition, special bulb shape. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

420

efficienza luminosa della lampada

93

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2500

angolo di irraggiamento

320.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

Vintage_1906___LED_SPECIAL_Shapes