Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP165082736G6
Cod. Produttore
PP165082736G6
Cod. EAN
4052899958104

Informazioni di prodotto

PARATHOM PAR16 GU10 4,30 W 2700 K offre un’illuminazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza necessità di ricablare
  • Compatibile con attacchi GU10 standard
  • Forma e dimensioni simili alle lampade alogene tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo di 4,3 W
  • Lunga durata fino a 15.000 ore riduce i costi di manutenzione
  • Luce di alta qualità con resa cromatica elevata (Ra ≥ 80)
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Angolo del fascio luminoso

36 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

intensità luminosa

720 cd

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

potenza della lampada

4,3 ... 4,3 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / PAR16

Produttore

Lampada LED PARATHOM PAR16 GU10 4,3W 2700K 36° luce calda per interni e esterni IP65