›

Lampadina LED 7,5W E27 consumo ridotto uso domestico illuminazione generale

Cod. Rexel OSVCA75827CG9
Cod. Produttore VCA75827CG9
Cod. EAN 4058075288669

Informazioni principali

  • Potenza: 7,5W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: E27
  • Indice resa colore: Ra ≥ 80
  • Forma: classica a goccia
  • Non dimmerabile
  • Uso: interno ed esterno
  • Serie: LED VALUE CLASSIC A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

140 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

43 ... 43 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC A

Lampadina LED 7,5W E27 consumo ridotto uso domestico illuminazione generale