Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM163583036G6
Cod. Produttore
PM163583036G6
Cod. EAN
4058075815513

Informazioni di prodotto

LEDPMR163536 4,6W/830 12V GU5.3 FS1OSRAM

Descrizione del produttore:

potenza della lampada

4,60 W

tensione nominale

12.0 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

3000 K

attacco lampada

GU5.3

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

76

intensità luminosa

950 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU5,3

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM PARATHOM MR16 IN VETRO GU5.3 4,60 W 3000 K