Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207120
Cod. Produttore
BIZ207120
Cod. EAN
3700420331698

Informazioni di prodotto

Tappo e controdado in plastica per pressacavo ISO/M 20, progettati per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio senza attrezzi speciali
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con impianti evolutivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 garantita contro polvere e acqua
  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto comprende 100 tappi e 100 controdadi in polietilene conformi alla norma ISO 20, progettati per garantire protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, assicurano una perfetta tenuta e facilitano l'installazione grazie alla loro forma funzionale. Ideali per l'impiego in sistemi di cablaggio e per la protezione dei componenti elettrici da polvere e umidità. Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 20, ideale per pressacavo (x 100) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

20

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo e controdado plastica ISO/M 20 IP68 per pressacavi impianti elettrici evolutivi