Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207116
Cod. Produttore
BIZ207116
Cod. EAN
3700420331681

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per impianti elettrici evolutivi, garantendo protezione e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con pressacavi ISO/M 16
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP68 assicurato
  • Maggiore sicurezza contro infiltrazioni
  • Affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 100 tappi e 100 controdadi in polietilene conformi alla norma ISO16, ideali per la protezione e il fissaggio di componenti elettrici. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, garantiscono isolamento e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La combinazione di tappo e dado assicura un montaggio stabile e affidabile, facilitando l’installazione in impianti e quadri elettrici. Progettati per offrire una soluzione efficace nella gestione dei cablaggi e delle connessioni, mantenendo elevati standard di qualità e conformità tecnica. Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 16, ideale per pressacavo (x 100) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

16

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo e controdado plastica ISO/M 16 per pressacavo protezione IP68 (100 pezzi)