Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto come parete laterale
numero di unità di altezza (UA)
15
numero RAL
9001
materiale
acciaio
larghezza
200 mm
profondità totale per installazione in armadio
180 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
Bianco
altezza
775 mm
Serie
Prisma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te