Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429516
Cod. Produttore
LV429516
Cod. EAN
3606480019906

Informazioni di prodotto

1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio di isolamento per dispositivi a 4 poli Compact NSX 100/160/250 o EasyPact CVS 100/160/250. Questo coprimorsetti corto protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Può essere montato a monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. Il passo è di 35 mm. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07.

tipo di accessori

copertura

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

1 coprimorsetto corto - 3/4 poli - INS250, NSX100..250

€ 25,89 x 1 pz.
(pz.)