Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali di Allarme, Audio, Telefonici e Sicurezza / Cavi Allarme /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
forma del conduttore
tondo
numero di fili
3
isolamento filo
PE
marcatura filo
colore
colore del rivestimento
arancione
senza fumo secondo EN 61034-2
conservazione dell'isolamento
FE 180
ottenimento della funzione
E 30
diametro esterno circa
12.5 mm
temperatura max. amm. del conduttore
90 °C
resistente alla fiamma
no
tensione nominale U0
600 kV
tensione nominale U
1000 kV
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-30 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te