Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIP-47PBM100
Cod. Produttore
IP-47PBM100
Cod. EAN
8029427504450

Informazioni di prodotto

Il Cavo ITC Allarme 4X0,22+2X0,75 PE Blu M.100 offre soluzioni efficienti per impianti di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e rigidità adeguata
  • Identificazione semplice con il colore blu per un cablaggio rapido
  • Compatibilità con standard europei, garantendo sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione stabile e sicura del segnale per sistemi di allarme
  • Materiali isolanti di alta qualità per una maggiore durata
  • Risparmio energetico derivante da una corretta gestione delle correnti moderate

Documentazione tecnica

Il Cavo ITC Allarme 4X0,22+2X0,75 PE Blu M.100 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sicurezza e allarme. Realizzato con materiali isolanti di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il colore blu identifica chiaramente il cavo, facilitando il riconoscimento e il cablaggio. La sua struttura robusta e la rigidità adeguata consentono un'installazione semplice e duratura, anche in ambienti complessi. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo è ideale per collegamenti di sistemi di allarme, rilevatori e dispositivi di sicurezza, assicurando una trasmissione stabile e sicura del segnale. La composizione di conduttori di sezione 0,22 mm2 e 0,75 mm2 permette di gestire correnti moderate, rispettando le normative di sicurezza. La qualità dei materiali e le caratteristiche tecniche rendono questo cavo compatibile con standard europei e di sicurezza elevata, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di sicurezza.

Cavo Applicazione 827

Allarme

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Itc Allarme 4X0,22+2X0,75 Pe Blu M.100

€ 0,9603 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m