Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB32C04022M
Cod. Produttore
B32C04022M

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: rame rosso ricotto
  • Isolante: PVC
  • Schermatura: Nastro Al/Pet
  • Guaina: bianco RAL 9010
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d0,a3
  • Serie: ALLARME 36762

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 2X0,75+4X0,22 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni di sicurezza. Con una struttura robusta e materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per l'installazione di sistemi di allerta e monitoraggio. La sua configurazione con due conduttori da 0,75 mm² e quattro conduttori da 0,22 mm² consente una trasmissione efficiente dei segnali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il colore bianco del cavo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. La flessibilità e la resistenza del materiale lo rendono adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti domestici e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo così la massima sicurezza e funzionalità.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Allarme 2X0,75+4X0,22 - 36762 Bianco "C" Mat

€ 0,6893 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m