Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C25A300
Cod. Produttore
DS201C25A300
Cod. EAN
8012542886310

Informazioni di prodotto

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C25 300MA
DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C25DS201C25A300 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DS201 6KA 1P+N TIPO A C25 300 MA

€ 161,08 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.