![Header 24](https://files.rexel.it/uploads/immagini/Schneider/2024/Header SNR_1920x332-new-min.png)
![header SNR](https://files.rexel.it/uploads/immagini/Schneider/2024/Landing distribuzione elettrica/Banner_202406_RexelV3.jpg)
Promozione Schneider Electric
Scopri la qualità di Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, e acquista online i prodotti in promozione: apparecchiature per il residenziale, centralini e quadri, prese e spine industriali, scatole di derivazione.
Approfitta dell’offerta valida fino a domenica 30 giugno.
Scopri i prodotti
Apparecchiature per il residenziale
Quando si tratta di proteggere beni e persone all'interno delle nostre abitazioni nulla può essere lasciato al caso.
Resi9, la gamma completa di prodotti in ambito residenziale di Schneider Electric, è il modo più semplice e rapido per garantire la protezione elettrica negli edifici.
Scopri i prodotti
Centralini e Quadri
PrismaSeT XS è un centralino per apparecchi modulari semplice da montare e robusto, disponibile nelle versioni incasso e parete. Sono centralini pratici, sicuri e dal design accattivante che garantiscono un’ottima ergonomia per elettricisti e installatori.
I centralini Kaedra si adattano a tutte le applicazioni terziarie e industriali, indipendentemente dalla modalità di associazione. Con Kaedra, i contenitori modulari, i contenitori per prese di corrente e i contenitori di interfaccia sono tutti complementari e compatibili. Possono essere associati in base alle proprie esigenze, per adattarsi alla posizione e alla configurazione delle strutture.
Scopri i prodotti
Prese e Spine industriali
PratiKa è una serie industriale completa di prese e spine dalle alte prestazioni, ricca di funzionalità facili e intuitive. Esecuzioni da: 16 e 32 A, IP44 e IP67. Nelle versioni: spina mobile, presa mobile, presa da incasso inclinata e presa da incasso diritta. Per tutti gli impieghi in bassa tensione e per tutte le frequenze previste dalle norme IEC 60309-1 e IEC 60309-2.
Le Prese e Spine PratiKa sono caratterizzate da una tecnologia di connessione che facilita il cablaggio senza l’utilizzo di viti e senza la necessità di preparazione del conduttore, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e degli standard dimensionali prescritti dalle norme IEC ed EN 60309.
Scopri i prodotti
Scatole di derivazione
La gamma Pilote è composta da scatole di derivazione quadrate e rettangolari con entrate IP55 e a lati lisci IP56. Costruite in tecnopolimero isolante autoestinguente con coperchio opaco o trasparente. Le scatole di derivazione Pilote si prestano ad installazioni per i diversi settori del terziario e del residenziale, su impianti sia civili che industriali, dai locali tecnici a bordo macchina.
Le scatole di derivazione Mureva sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi della sicurezza dell'installazione.
Scopri i prodotti