› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Zoccolo volante Undecal morsetto vite retro per cablaggio elettrico

Cod. Rexel LW31L48P11
Cod. Produttore 31L48P11
Cod. EAN 8013975065549

Informazioni principali

  • Serie: LW31L48P11
  • Tensione nominale: 0 V
  • Numero poli: 11 pin
  • Tipo morsetti: Vite
  • Dimensioni: 47x47x20,5 mm
  • Conformità: CSA C22.2 n°14
  • Norme: IEC/EN 61812-1, UL508
  • Certificazioni: cURus, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZOCCOLO UNDECAL VOLANTE. ATTACCHI A VITE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

47 mm

altezza

47 mm

profondità

20,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Zoccolo volante Undecal morsetto vite retro per cablaggio elettrico