› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Zoccolo volante Octal morsetto vite retro per connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel LW31L48P8
Cod. Produttore 31L48P8
Cod. EAN 8013975065532

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo Octal volante
  • Attacchi: a vite
  • Numero pin: 8
  • Dimensioni: 43.5x43.5x20.5 mm
  • Tensione nominale Us: 0 V
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Omologazioni: cURus, EAC
  • Serie: 31L48P8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZOCCOLO OCTAL VOLANTE. ATTACCHI A VITE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

43,5 mm

altezza

43,5 mm

profondità

20,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Zoccolo volante Octal morsetto vite retro per connessioni elettriche industriali