Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073580102
Cod. Produttore
073580102
Cod. EAN
8054684007314

Informazioni di prodotto

Serie CVT-CVN - Zoccolo per armadio in vetroresina, c/parete ant. remov, dim. 546x550x308 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Basamento con parete anteriore removibile ispezionabile. Telai in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Per muratura in pavimento.

colore

Grigio

larghezza

546 mm

Tipologia

Base completa

altezza

550 mm

profondità

296 mm

Adatto per armadi di larghezza

544 mm

Adatto per armadi di profondità

296 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Zoccolo vetroresina Serie CVT-CVN con parete anteriore removibile 546x550x308 mm per armadio muratura pavimento