Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077133155
Cod. Produttore
077133155
Cod. EAN
8054684009257

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 12 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 580 x 1150 x 460 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Altezze di ingombro disponibili: 490 mm - 580 mm - su due profondità: 330 mm - 460 mm. Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 12 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

Grigio

larghezza

1150 mm

Tipologia

Base completa

altezza

580 mm

profondità

460 mm

Adatto per armadi di larghezza

1150 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Zoccolo in vetroresina IP55 IK10 per armadio serie GRAFI 12 dimensioni 580x1150x460 mm