Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077902955
Cod. Produttore
077902955
Cod. EAN
8054684011038

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 9 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 490 x 910 x 330 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Base completa

altezza

490 mm

profondità

330 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Zoccolo in vetroresina IP55 IK10 per armadio serie GRAFI 9 dimensioni 490x910x330 mm