› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

ZBF SYS-SET/1

Cod. Rexel CX0830131
Cod. Produttore 0830131
Cod. EAN 4046356614955

Informazioni principali

  • Tipo: Portacartellini
  • Montaggio: Innesto
  • Compatibile con: PTTB 1,5/S
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 3,5 mm
  • Colore: Grigio/Bianco
  • Siglabile con: UCT-TM 3,5
  • Serie: STP 3,5-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, inseribile nel morsetto Push-in a due piani PTTB 1,5/S, siglabile con UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 o ZBF 3,5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

3,35 mm

altezza

24,98 mm

materiale

Altro

ZBF SYS-SET/1