›

ZANCA TUB.25/42 ZANCA REGOLAB.CM.25

Cod. Rexel OFFL07-624
Cod. Produttore 07-624
Cod. EAN 8017152076243

Informazioni principali

  • Diametro tubi: 25 e 42 mm
  • Regolazione: fino a 25 cm
  • Materiale: alta qualità
  • Finitura: resistente
  • Installazione: facile e precisa
  • Supporto: stabile e sicuro
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

ZANCA TUB.25/42 ZANCA REGOLAB.CM.25 offre una soluzione affidabile per la regolazione dei tubi con diametro di 25 e 42 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e la regolazione precisa, assicurando un supporto stabile e sicuro. La compatibilità con tubi di diverse dimensioni la rende versatile e adatta a molte applicazioni nel settore elettrico. La finitura resistente e il design funzionale contribuiscono a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono precisione e solidità, questa zanca è una scelta eccellente per professionisti che cercano componenti di alta qualità per il supporto di impianti elettrici. Descrizione del produttore: ZANCA TUB.25/42 ZANCA REGOLAB.CM.25 offre una soluzione affidabile per la regolazione dei tubi con diametro di 25 e 42 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e la regolazione precisa, assicurando un supporto stabile e sicuro. La compatibilità con tubi di diverse dimensioni la rende versatile e adatta a molte applicazioni nel settore elettrico. La finitura resistente e il design funzionale contribuiscono a mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono precisione e solidità, questa zanca è una scelta eccellente per professionisti che cercano componenti di alta qualità per il supporto di impianti elettrici.
ZANCA TUB.25/42 ZANCA REGOLAB.CM.25