›

ZANCA TUB.15/22 ZANCA REGOLAB.CM.15

Cod. Rexel OFFL07-623
Cod. Produttore 07-623
Cod. EAN 8017152076236

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca tubolare
  • Lunghezza: 15 cm
  • Regolabile: Sì
  • Protezione: IP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Ottimale
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL07-623 è una zanca tubolare regolabile di lunghezza 15 centimetri, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. La sua struttura robusta permette di fissare in modo sicuro i conduttori e i dispositivi, assicurando stabilità e sicurezza nel sistema elettrico. La regolazione precisa consente di adattare la lunghezza alle esigenze specifiche dell'impianto, facilitando un montaggio ottimale. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design resistente alla protezione superficie IP garantiscono una lunga durata e un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Ideale per installazioni professionali, questa zanca tubolare combina praticità e qualità, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-623 è una zanca tubolare regolabile di lunghezza 15 centimetri, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. La sua struttura robusta permette di fissare in modo sicuro i conduttori e i dispositivi, assicurando stabilità e sicurezza nel sistema elettrico. La regolazione precisa consente di adattare la lunghezza alle esigenze specifiche dell'impianto, facilitando un montaggio ottimale. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design resistente alla protezione superficie IP garantiscono una lunga durata e un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Ideale per installazioni professionali, questa zanca tubolare combina praticità e qualità, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza negli impianti elettrici.
ZANCA TUB.15/22 ZANCA REGOLAB.CM.15